ELVZ 140HV SLUITRING VLAKGESTAMPT D125-1A M16
ST ELVZ VLAKGESTAMPT SLUITRING
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38031.160.001
Rubix:08913814
EAN:8715493223448

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 30 mm |
Productdetails : ELVZ 140HV SLUITRING VLAKGESTAMPT D125-1A M16
Elvz 140hv sluitring vlakgestampt d125-1a m16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,83 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Norm | DIN 125 |
| Metrische diameter | M16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,20 excl. BTW
/ stuk
€ 0,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
30 mm
Metrische diameter
M16