Zich instellend kogellager SKF 23044 CCK/W33, Buitendiameter: 340 mm | Breedte: 90 mm | Binnendiameter: 220 mm
Tweerijige tonlagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:23044 CCK/W33
Rubix:03045874
Fabrikant:35718
EAN:7316576601408

Productdetails : SKF 23044 CCK/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Sferische rollagers hebben twee rijen symmetrische rollen, een gemeenschappelijk bolvormig buitenringloopvlak en twee binnenringloopvlakken die een hoek maken met de lageras. Het middelpunt van de bol in het buitenringloopvlak ligt op de lageras.
Tweerijige tonlagers kunnen hoge belastingen in beide richtingen opvangen. Ze zijn zich instellend en compenseren scheefstelling en doorbuiging van de as, met vrijwel geen toename van wrijving of temperatuur. Het ontwerp bevat mogelijkheden tot gemakkelijk nasmeren. De lagers kunnen toegepast worden in een modulair systeem, inclusief huizen, bussen en moeren.
Sterke punten
- Compenseert uitlijningsfouten
- Hoge belastbaarheid
- Hervettingsmogelijkheden
- Lage wrijving en lange levensduur
- Verhoogde slijtvastheid
- Hoge belastbaarheid
- Hervettingsmogelijkheden
- Lage wrijving en lange levensduur
- Verhoogde slijtvastheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x340x340 mm |
| Logistiek gewicht | 28300 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 230.. |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 1600 rpm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.153,68 excl. BTW
/ stuk
€ 2.605,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
