Referenties
SKF:BS2B 445553
Rubix:03800061
Fabrikant:52967
EAN:7316570487640



Productdetails : SKF BS2B 445553 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5549 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Dikte | 56 mm |
| Gewicht | 5,549 kg |
| Referentietoerental | 2800 rpm |
| Grenstoerental | 3600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 585000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 374000 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 778,48 excl. BTW
/ stuk
€ 941,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
