Referenties
SKF:21307 CC
Rubix:03045629
Fabrikant:34684
EAN:7316576651632

Productdetails : SKF 21307 CC TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit tonlager van het merk SKF is ontworpen om hoge belastingen (radiaal en axiaal) te weerstaan en tegelijkertijd uitlijnfouten te compenseren. De geoptimaliseerde constructie zorgt voor een lange levensduur en een stabiele werking, zelfs onder zware belastingen.
Kenmerken:
Dit tonlager bestaat uit twee rijen symmetrische rollen, waardoor het gelijktijdig radiale en axiale belastingen in beide richtingen aankan. Dankzij de cilindrische boring kan het eenvoudig rechtstreeks op een bewerkte as worden gemonteerd zonder extra accessoire. De kooi van plaatmetaal zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen en een goede mechanische stabiliteit, zelfs bij hoge toerentallen. De open constructie zonder afdichtingen beperkt de rolweerstand en bevordert de warmteafvoer, wat de levensduur optimaliseert in toepassingen met hoge toerentallen. De standaard radiale speling zorgt voor een soepele respons op wisselende belastingen en houdt vervormingen onder controle.
Onderhoud:
Dit tonlager vereist handmatige smering, aangepast aan de gebruiksomstandigheden. De afwezigheid van een ingebouwd nasmeersysteem betekent dat het vet- of oliepeil regelmatig moet worden gecontroleerd. Het is essentieel om in een schone omgeving te onderhouden om verontreiniging te voorkomen. Een periodieke controle van de gebruiksomstandigheden wordt aanbevolen: geluidsniveau, trillingen, temperatuur. Bij hoge temperaturen wordt de keuze van het smeermiddel kritisch voor het behoud van het lager.
Afdichting:
Dit zelfinstellende lager heeft een open ontwerp, zonder afdichtingen. Deze configuratie vermindert de interne wrijving, waardoor hoge toerentallen kunnen worden bereikt zonder overmatig energieverbruik. Dit maakt het lager echter wel vatbaarder voor verontreinigingen van buitenaf, zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Het is daarom aan te raden om het in schone omgevingen te installeren of om externe beschermingsoplossingen te gebruiken, zoals beschermplaatjes of afdichtkappen.
Merkinformatie:
SKF is een erkende wereldspeler op het gebied van lagers en mechatronica. Het merk werd in 1907 opgericht in Zweden en staat bekend om zijn voortdurende innovatie en technische expertise. Het is aanwezig in meer dan 130 landen en ontwikkelt betrouwbare, duurzame oplossingen voor de industrie, de mobiliteit en de energiesector. SKF investeert veel in onderzoek om de prestaties en duurzaamheid van zijn producten te verbeteren.
Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as zonder overmatige warmteontwikkeling;
- Weerstaat hoge radiale en axiale belastingen, ook gecombineerd;
- Cilindrische boring voor eenvoudige, economische montage;
- Lage rolweerstand voor betere prestaties;
- Robuust ontwerp voor langdurig gebruik in industriële omgevingen.
Toepassingen:
Dit tonlager is bijzonder geschikt voor zwaarbelaste industriële omgevingen, zoals mechanische transmissiesystemen, hefapparatuur of productielijnen in de papierindustrie. Het wordt ook toegepast in machines voor de metaalproductie en textielindustrie. Dankzij het vermogen om zich aan te passen aan uitlijnfouten en zware belastingen te weerstaan, is het ideaal voor vaste opstellingen, zelfs bij trillingen of wisselende toerentallen.
Kenmerken:
Dit tonlager bestaat uit twee rijen symmetrische rollen, waardoor het gelijktijdig radiale en axiale belastingen in beide richtingen aankan. Dankzij de cilindrische boring kan het eenvoudig rechtstreeks op een bewerkte as worden gemonteerd zonder extra accessoire. De kooi van plaatmetaal zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen en een goede mechanische stabiliteit, zelfs bij hoge toerentallen. De open constructie zonder afdichtingen beperkt de rolweerstand en bevordert de warmteafvoer, wat de levensduur optimaliseert in toepassingen met hoge toerentallen. De standaard radiale speling zorgt voor een soepele respons op wisselende belastingen en houdt vervormingen onder controle.
Onderhoud:
Dit tonlager vereist handmatige smering, aangepast aan de gebruiksomstandigheden. De afwezigheid van een ingebouwd nasmeersysteem betekent dat het vet- of oliepeil regelmatig moet worden gecontroleerd. Het is essentieel om in een schone omgeving te onderhouden om verontreiniging te voorkomen. Een periodieke controle van de gebruiksomstandigheden wordt aanbevolen: geluidsniveau, trillingen, temperatuur. Bij hoge temperaturen wordt de keuze van het smeermiddel kritisch voor het behoud van het lager.
Afdichting:
Dit zelfinstellende lager heeft een open ontwerp, zonder afdichtingen. Deze configuratie vermindert de interne wrijving, waardoor hoge toerentallen kunnen worden bereikt zonder overmatig energieverbruik. Dit maakt het lager echter wel vatbaarder voor verontreinigingen van buitenaf, zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Het is daarom aan te raden om het in schone omgevingen te installeren of om externe beschermingsoplossingen te gebruiken, zoals beschermplaatjes of afdichtkappen.
Merkinformatie:
SKF is een erkende wereldspeler op het gebied van lagers en mechatronica. Het merk werd in 1907 opgericht in Zweden en staat bekend om zijn voortdurende innovatie en technische expertise. Het is aanwezig in meer dan 130 landen en ontwikkelt betrouwbare, duurzame oplossingen voor de industrie, de mobiliteit en de energiesector. SKF investeert veel in onderzoek om de prestaties en duurzaamheid van zijn producten te verbeteren.
Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as zonder overmatige warmteontwikkeling;
- Weerstaat hoge radiale en axiale belastingen, ook gecombineerd;
- Cilindrische boring voor eenvoudige, economische montage;
- Lage rolweerstand voor betere prestaties;
- Robuust ontwerp voor langdurig gebruik in industriële omgevingen.
Toepassingen:
Dit tonlager is bijzonder geschikt voor zwaarbelaste industriële omgevingen, zoals mechanische transmissiesystemen, hefapparatuur of productielijnen in de papierindustrie. Het wordt ook toegepast in machines voor de metaalproductie en textielindustrie. Dankzij het vermogen om zich aan te passen aan uitlijnfouten en zware belastingen te weerstaan, is het ideaal voor vaste opstellingen, zelfs bij trillingen of wisselende toerentallen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 532,9 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 7300 rpm |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 72 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 79,2 N |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,12 excl. BTW
/ stuk
€ 112,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden