Referenties
SKF:22215 E/C5
Rubix:03470270
Fabrikant:35050
EAN:7316570035391

Productdetails : SKF 22215 E/C5 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit tonlager van het merk SKF biedt een hoogwaardige oplossing, speciaal ontworpen voor zware industriële toepassingen. Dit robuuste mechanische onderdeel is ontwikkeld om zware belastingen te weerstaan en uitlijnfouten te compenseren.
Kenmerken:
Dit SKF-lager onderscheidt zich door het slimme ontwerp met twee rijen symmetrische rollen. Deze configuratie biedt een uitzonderlijk zelfinstellend vermogen en kan effectief doorbuigingen van de as en initiële uitlijnfouten opvangen. Dit type lager is ideaal voor het ondersteunen van hoge radiale belastingen en axiale belastingen in beide richtingen. Het geoptimaliseerde interne ontwerp, met kooien van plaatmetaal en een binnenring zonder schouders, zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen. De C5 interne radiale speling, de hoogste die beschikbaar is, maakt het mogelijk om temperatuurschommelingen en aanzienlijke uitlijnfouten beter te verdragen. De smeergroef met drie smeergaten in de buitenring maakt efficiënte nasmering tijdens gebruik mogelijk.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager wordt vergemakkelijkt door het open ontwerp en het speciale smeersysteem. De smeergroef en -gaten in de buitenring maken een gerichte, regelmatige nasmering mogelijk. Dit is cruciaal om verontreinigingen te verwijderen en een goede smeerfilm te behouden, wat de levensduur van het lager verlengt. Visuele controle is eenvoudig dankzij de afwezigheid van afdichtingen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden moet de omgeving schoon worden gehouden om vervuiling te voorkomen. Dit lager kan presteren bij hoge temperaturen, afhankelijk van het gekozen smeermiddel. Een geschikte smering is essentieel, vooral bij intensief gebruik of bij hoge temperaturen.
Afdichting:
Dit tonlager is open en heeft dus geen ingebouwde afdichtingen. Dit vermindert de interne wrijving en maakt hogere toerentallen mogelijk. De afwezigheid van afdichtingen verhoogt echter de vatbaarheid voor externe verontreiniging zoals stof en vocht. Externe bescherming of schone bedrijfsomstandigheden zijn dan ook aanbevolen om optimale prestaties te behouden.
Merkinformatie:
SKF is een erkende wereldleider op het gebied van lagers en afdichtingsoplossingen. Het Zweedse merk werd opgericht in 1907 en wordt ondersteund door een solide technische expertise en voortdurende innovatie. Het biedt een breed scala aan producten en diensten gericht op het verminderen van wrijving en CO₂-uitstoot. SKF streeft naar een duurzame ontwikkeling en een grotere betrouwbaarheid in verschillende veeleisende industriële sectoren.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoge belastingscapaciteit: bestand tegen zware radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
• Compenseren van uitlijnfouten: zelfinstellend vermogen om doorbuigingen van de as en montagefouten op te vangen;
• Prestaties op hoge snelheid: geoptimaliseerd ontwerp (C5 speling, kooien van metaalplaat, open constructie) voor snelle, stabiele rotatie;
• Eenvoudig Onderhoud: nasmering mogelijk via smeergroef en -gaten.
• Gemakkelijke montage: cilindrische boring voor directe installatie op de as.
• SKF-robuustheid: ontworpen voor een lange levensduur onder zware gebruiksomstandigheden.
Toepassingen:
Dit SKF-tonlager is bij uitstek geschikt voor zware industriële toepassingen waarbij hoge belastingen en uitlijnfouten optreden. Het wordt veel gebruikt in apparatuur zoals transportbanden, industriële reductoren, bouwmachines, grote ventilatoren, trilzeven, toepassingen met hoge toerentallen en installaties in de papier- of mijnbouwindustrie.
Kenmerken:
Dit SKF-lager onderscheidt zich door het slimme ontwerp met twee rijen symmetrische rollen. Deze configuratie biedt een uitzonderlijk zelfinstellend vermogen en kan effectief doorbuigingen van de as en initiële uitlijnfouten opvangen. Dit type lager is ideaal voor het ondersteunen van hoge radiale belastingen en axiale belastingen in beide richtingen. Het geoptimaliseerde interne ontwerp, met kooien van plaatmetaal en een binnenring zonder schouders, zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen. De C5 interne radiale speling, de hoogste die beschikbaar is, maakt het mogelijk om temperatuurschommelingen en aanzienlijke uitlijnfouten beter te verdragen. De smeergroef met drie smeergaten in de buitenring maakt efficiënte nasmering tijdens gebruik mogelijk.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager wordt vergemakkelijkt door het open ontwerp en het speciale smeersysteem. De smeergroef en -gaten in de buitenring maken een gerichte, regelmatige nasmering mogelijk. Dit is cruciaal om verontreinigingen te verwijderen en een goede smeerfilm te behouden, wat de levensduur van het lager verlengt. Visuele controle is eenvoudig dankzij de afwezigheid van afdichtingen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden moet de omgeving schoon worden gehouden om vervuiling te voorkomen. Dit lager kan presteren bij hoge temperaturen, afhankelijk van het gekozen smeermiddel. Een geschikte smering is essentieel, vooral bij intensief gebruik of bij hoge temperaturen.
Afdichting:
Dit tonlager is open en heeft dus geen ingebouwde afdichtingen. Dit vermindert de interne wrijving en maakt hogere toerentallen mogelijk. De afwezigheid van afdichtingen verhoogt echter de vatbaarheid voor externe verontreiniging zoals stof en vocht. Externe bescherming of schone bedrijfsomstandigheden zijn dan ook aanbevolen om optimale prestaties te behouden.
Merkinformatie:
SKF is een erkende wereldleider op het gebied van lagers en afdichtingsoplossingen. Het Zweedse merk werd opgericht in 1907 en wordt ondersteund door een solide technische expertise en voortdurende innovatie. Het biedt een breed scala aan producten en diensten gericht op het verminderen van wrijving en CO₂-uitstoot. SKF streeft naar een duurzame ontwikkeling en een grotere betrouwbaarheid in verschillende veeleisende industriële sectoren.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoge belastingscapaciteit: bestand tegen zware radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
• Compenseren van uitlijnfouten: zelfinstellend vermogen om doorbuigingen van de as en montagefouten op te vangen;
• Prestaties op hoge snelheid: geoptimaliseerd ontwerp (C5 speling, kooien van metaalplaat, open constructie) voor snelle, stabiele rotatie;
• Eenvoudig Onderhoud: nasmering mogelijk via smeergroef en -gaten.
• Gemakkelijke montage: cilindrische boring voor directe installatie op de as.
• SKF-robuustheid: ontworpen voor een lange levensduur onder zware gebruiksomstandigheden.
Toepassingen:
Dit SKF-tonlager is bij uitstek geschikt voor zware industriële toepassingen waarbij hoge belastingen en uitlijnfouten optreden. Het wordt veel gebruikt in apparatuur zoals transportbanden, industriële reductoren, bouwmachines, grote ventilatoren, trilzeven, toepassingen met hoge toerentallen en installaties in de papier- of mijnbouwindustrie.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 1681,1 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Type lagerspeling | c5 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 4800 rpm |
| Grenstoerental | 6300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 240 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 217 N |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,30 excl. BTW
/ stuk
€ 220,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
