Referenties
SKF:BS2-2210-2RSK/VT143
Rubix:03473394
EAN:7316576830754

Productdetails : SKF BS2-2210-2RSK/VT143 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dankzij de dubbele rij rollen en het zelfinstellende vermogen kan dit tonlager van het merk SKF moeiteloos zware radiale en axiale belastingen opvangen. Het is uitgerust met twee afdichtingen en een conische boring.
Kenmerken:
Dit tonlager heeft een nauwkeurig geoptimaliseerde interne constructie, die een gelijkmatige verdeling van mechanische belastingen binnen de twee rijen sferische rollen bevordert. Deze configuratie vermindert plaatselijke slijtage aanzienlijk, vooral bij hoekige uitlijnfouten. De conische boring van 1:12 maakt een precieze aanpassing mogelijk op conische assen of via een spanhuls, waardoor de radiale interne speling nauwgezet kan worden geregeld. De kooi van plaatmetaal zorgt voor een stabiele dynamische verdeling van de rolelementen terwijl de inertie van het systeem tot een minimum wordt beperkt. Dit lager is voorzien van een perifere groef en een smeersysteem met drie gaten op de buitenring, ontworpen om de toevoer van smeermiddel tijdens bedrijf te vergemakkelijken. Het is vooraf gevuld met LGEP 2-vet, dat geschikt is voor omgevingen die zowel belastingsweerstand als thermische stabiliteit vereisen. De slepewde afdichtingen van NBR, ingebouwd aan beide zijden van het lager, vormen een effectieve barrière tegen het binnendringen van deeltjes en vocht, zonder de efficiëntie van het systeem overmatig aan te tasten.
Onderhoud:
Dit lager wordt voorgesmeerd geleverd met een standaardvet en moet niet worden gewassen vóór de installatie. Als nasmering nodig is, breng dan langzaam vet aan via de smeergaten. Het wordt aanbevolen hetzelfde vet te gebruiken als het origineel. Regelmatige inspectie van de smeerpunten en het smeerniveau helpt bij het vroegtijdig opsporen van storingen. Naleving van het gebruikstemperatuurbereik is ook essentieel: LGEP 2-vet blijft effectief tussen -20 °C en +110 °C.
Afdichting:
Dit model is aan beide zijden voorzien van NBR-slepende afdichtingen. Deze afdichtingen, versterkt door een frame van plaatmetaal, beschermen het lager effectief tegen externe verontreinigingen zoals stof, vocht of vloeistofspatten. Nitrilbutadieenrubber (NBR) is bestand tegen temperaturen tot 90 °C bij continu bedrijf en 120 °C gedurende korte perioden. Deze afdichting is bestand tegen intensieve reinigingscycli, inclusief wassen onder hoge druk.
Merkinformatie:
SKF is een Zweedse industriële groep, opgericht in 1907 en erkend als een van de wereldleiders op het gebied van lagers. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 130 landen en biedt innovatieve oplossingen voor de industrie, de auto-industrie en de luchtvaart. De expertise van SKF is gebaseerd op kwaliteit, duurzame prestaties en het optimaliseren van apparatuur. Het bedrijf investeert veel in onderzoek om steeds efficiëntere producten te ontwikkelen.
Belangrijkste Voordelen:
- Bestand tegen hoge radiale en axiale belastingen;
- Zelfinstellend voor het compenseren van uitlijnfouten;
- Verhoogde bescherming tegen verontreinigingen dankzij NBR-afdichtingen;
- Ingebouwd smeersysteem voor eenvoudig onderhoud;
- Robuust, duurzaam ontwerp voor langere levensduur;
- Geschikt voor veeleisende toepassingen bij gematigde temperaturen.
Toepassingen:
Dit tonlager is ideaal voor industriële transmissies, liften, transportsystemen en textielmachines. Het is ook geschikt voor toepassingen in de papierindustrie. Dankzij het zelfinstellende vermogen is het bijzonder geschikt voor installaties waarbij een perfecte uitlijning van assen moeilijk te garanderen is.
Kenmerken:
Dit tonlager heeft een nauwkeurig geoptimaliseerde interne constructie, die een gelijkmatige verdeling van mechanische belastingen binnen de twee rijen sferische rollen bevordert. Deze configuratie vermindert plaatselijke slijtage aanzienlijk, vooral bij hoekige uitlijnfouten. De conische boring van 1:12 maakt een precieze aanpassing mogelijk op conische assen of via een spanhuls, waardoor de radiale interne speling nauwgezet kan worden geregeld. De kooi van plaatmetaal zorgt voor een stabiele dynamische verdeling van de rolelementen terwijl de inertie van het systeem tot een minimum wordt beperkt. Dit lager is voorzien van een perifere groef en een smeersysteem met drie gaten op de buitenring, ontworpen om de toevoer van smeermiddel tijdens bedrijf te vergemakkelijken. Het is vooraf gevuld met LGEP 2-vet, dat geschikt is voor omgevingen die zowel belastingsweerstand als thermische stabiliteit vereisen. De slepewde afdichtingen van NBR, ingebouwd aan beide zijden van het lager, vormen een effectieve barrière tegen het binnendringen van deeltjes en vocht, zonder de efficiëntie van het systeem overmatig aan te tasten.
Onderhoud:
Dit lager wordt voorgesmeerd geleverd met een standaardvet en moet niet worden gewassen vóór de installatie. Als nasmering nodig is, breng dan langzaam vet aan via de smeergaten. Het wordt aanbevolen hetzelfde vet te gebruiken als het origineel. Regelmatige inspectie van de smeerpunten en het smeerniveau helpt bij het vroegtijdig opsporen van storingen. Naleving van het gebruikstemperatuurbereik is ook essentieel: LGEP 2-vet blijft effectief tussen -20 °C en +110 °C.
Afdichting:
Dit model is aan beide zijden voorzien van NBR-slepende afdichtingen. Deze afdichtingen, versterkt door een frame van plaatmetaal, beschermen het lager effectief tegen externe verontreinigingen zoals stof, vocht of vloeistofspatten. Nitrilbutadieenrubber (NBR) is bestand tegen temperaturen tot 90 °C bij continu bedrijf en 120 °C gedurende korte perioden. Deze afdichting is bestand tegen intensieve reinigingscycli, inclusief wassen onder hoge druk.
Merkinformatie:
SKF is een Zweedse industriële groep, opgericht in 1907 en erkend als een van de wereldleiders op het gebied van lagers. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 130 landen en biedt innovatieve oplossingen voor de industrie, de auto-industrie en de luchtvaart. De expertise van SKF is gebaseerd op kwaliteit, duurzame prestaties en het optimaliseren van apparatuur. Het bedrijf investeert veel in onderzoek om steeds efficiëntere producten te ontwikkelen.
Belangrijkste Voordelen:
- Bestand tegen hoge radiale en axiale belastingen;
- Zelfinstellend voor het compenseren van uitlijnfouten;
- Verhoogde bescherming tegen verontreinigingen dankzij NBR-afdichtingen;
- Ingebouwd smeersysteem voor eenvoudig onderhoud;
- Robuust, duurzaam ontwerp voor langere levensduur;
- Geschikt voor veeleisende toepassingen bij gematigde temperaturen.
Toepassingen:
Dit tonlager is ideaal voor industriële transmissies, liften, transportsystemen en textielmachines. Het is ook geschikt voor toepassingen in de papierindustrie. Dankzij het zelfinstellende vermogen is het bijzonder geschikt voor installaties waarbij een perfecte uitlijning van assen moeilijk te garanderen is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 697 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Dikte | 28 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Referentietoerental | 3200 rpm |
| Grenstoerental | 3200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 108 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 107 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,99 excl. BTW
/ stuk
€ 143,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden