Referenties
SKF:24028-2CS5W/VT143
Rubix:03804600
Fabrikant:205632
EAN:7316572299999

Productdetails : SKF 24028-2CS5W/VT143 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8187 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 69 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Dikte | 6 mm |
| Gewicht | 8,55 kg |
| Referentietoerental | 560 rpm |
| Grenstoerental | 620 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 601 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.242,21 excl. BTW
/ stuk
€ 1.503,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
