Referenties
SKF:BS2-2207-RS
Rubix:03804732
Fabrikant:594414
EAN:7316576833274

Productdetails : SKF BS2-2207 RS TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500,1 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Gewicht | 0,52 kg |
| Grenstoerental | 4300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 85000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 86500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,96 excl. BTW
/ stuk
€ 127,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
