BAHCO PINCET ALGEMEEN 200MM 5471 F-200

Pincet 5471

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:5471 F-200
Rubix:10082700
EAN:7314151085728
BAHCO PINCET ALGEMEEN 200MM 5471 F-200
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenrecht
Lengte200 mm
Gewicht35 g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO PINCET ALGEMEEN 200MM 5471 F-200


Pincetten voor algemeen gebruik. Materiaal: 5471 F & 5471 FI: gehard staal5471 FR: roestvaststaal, anti-magnetisch. Uitvoering:5471 F: gepolijst en vernikkeld5471 FI: PVC bekleed5471 FR: gepolijst. Afgeronde en fijngetande bekken.

Sterke punten

•Rounded and finely serrated jaws
Tweezers have perfect balance with tip alignment and symmetry to meet the most sophisticated and demanding requirements

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht50 g
Vorm van de bekkenrecht
Lengte200 mm
Gewicht35 g
Afwerkingnikkel
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,98 excl. BTW
/ stuk
48,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden