BURKERT 5/2 VENTIEL 10MM TYPE 6511H -184315

TYP 6511 5/2-way pneumatic valve 10 mm

Zie technische informatie
Referenties
Bürkert:184315
Rubix:A0869146
BURKERT 5/2 VENTIEL 10MM TYPE 6511H -184315
Technische samenvatting
Typeburkert 5/2 ventiel 10mm type 6511h -184315
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 5/2 VENTIEL 10MM TYPE 6511H -184315


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeburkert 5/2 ventiel 10mm type 6511h -184315
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
141,68 excl. BTW
/ stuk
171,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen