BURKERT 5/2 VENTIEL 32MM TYPE 6519H -148170

TYP 6519 5/2-way pneumatic valve 32 mm

Zie technische informatie
Referenties
Bürkert:148170
Rubix:A0868465
BURKERT 5/2 VENTIEL 32MM TYPE 6519H -148170
Technische samenvatting
Typeburkert 5/2 ventiel 32mm type 6519h -148170
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 5/2 VENTIEL 32MM TYPE 6519H -148170


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeburkert 5/2 ventiel 32mm type 6519h -148170
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
163,70 excl. BTW
/ stuk
198,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen