SMC 5 POORTS ELEKTRISCH BEDIEND VENTIEL SV1A00-5FU
Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SV1000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SV1A00-5FU
Rubix:05272228
Fabrikant:SV1A00-5FU
EAN:3618036202854

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORTS ELEKTRISCH BEDIEND VENTIEL SV1A00-5FU
De SV-serie maakt gebruik van een multi-connector in plaats van de conventionele looddraden voor interne bedrading van het spruitstuk. Door elk blok te verbinden met een connector, worden aanpassingen in spruitstukstations aanzienlijk vereenvoudigd. Cassette basis type spruitstukken bieden ultieme flexibiliteit. Spruitstuksecties kunnen worden toegevoegd met behulp van een eenvoudig ontgrendelingsmechanisme. Er zijn ook conventionele spruitstukken met trekstang verkrijgbaar. Het gebruik van 34-pins connectoren maakt tot 16 stations met dubbele magneetkleppen mogelijk.
•Fluid: air
•Operating pressure range: -100kPa to 0.7MPa
•Response time ms (at 0.5MPa): 18 or less
•Coil rated voltage: 12, 24VDC
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50° C
•Enclosure: IP67 (based on IEC529)
Function: A (4 Position Dual 3 Port N.C./N.C.)
Pilot: Internal Pilot
Back Pressure Check: None
Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: U (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
•Operating pressure range: -100kPa to 0.7MPa
•Response time ms (at 0.5MPa): 18 or less
•Coil rated voltage: 12, 24VDC
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50° C
•Enclosure: IP67 (based on IEC529)
Function: A (4 Position Dual 3 Port N.C./N.C.)
Pilot: Internal Pilot
Back Pressure Check: None
Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: U (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 72 g |
| Type | elektrodistributeur |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 230 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,98 excl. BTW
/ stuk
€ 104,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen