BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -178332

TYPE 6027 2/2-weg magneetventiel

Zie technische informatie
Referenties
Bürkert:178332
Rubix:A0870192
BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -178332
Technische samenvatting
Typeburkert 2/2 magneetventiel type 6027a -178332
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -178332


De klep 6027 is een direct werkende hefboomklep. Om de druk- en lekveiligheid te verhogen, zijn de plug en de kerngeleidingsbuis aan elkaar gelast. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende combinaties van afdichtingsmaterialen beschikbaar. De spoelen zijn omspoten met chemisch zeer bestendig epoxy. Een optionele glijringlager verhoogt de levensduur bij droge gassen. Voor hogedruktoepassingen worden speciale afdichtingstechnieken gebruikt. Om het elektrische vermogenverbruik tijdens het bedrijf te verminderen, zijn spoelen met geïntegreerde kick-and-drop-elektronica in dubbele spoeltechnologie verkrijgbaar. In combinatie met een apparaatcontactdoos volgens DIN EN 175301-803 vorm A voldoen de kleppen aan beschermingsklasse IP65. NEMA 4X is op aanvraag verkrijgbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeburkert 2/2 magneetventiel type 6027a -178332
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
159,86 excl. BTW
/ stuk
193,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen