BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -221601
TYPE 6213 2/2-weg magneetventiel, gedwongen gestuurd
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bürkert:00221601
Rubix:A0870088
Fabrikant:00221601

Documenten
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -221601
De klep 6213 EV is een servogestuurde membraanklep. De veerkoppeling van het membraan ondersteunt het openen van de klep. In de standaardvariant is de klep geschikt voor gebruik in vloeistoffen. Voor volledige opening is een minimale verschildruk vereist. Voor gas- en vacuümtoepassingen is een aparte variant (HP00) verkrijgbaar, die de klep zonder verschildruk opent. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende membraanmaterialen beschikbaar. Het behuizingsaanbod omvat messing, roestvrij staal en roodgietijzer. Voor andere markten is ontzinkingsbestendig messing verkrijgbaar. Om het elektrische vermogenverbruik tijdens het gebruik te verminderen, zijn spoelen met geïntegreerde kick-and-drop-elektronica in dubbele spoeltechnologie verkrijgbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 2/2 |
| Aantal poorten | 2 |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,87 excl. BTW
/ stuk
€ 126,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
