BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6240A -177805
TYPE 6240 2/2-weg servomagnetische klep
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:177805
Rubix:A0870245

Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6240A -177805
De klep 6240 is een servogestuurde zuigerventiel. Om de druk- en lekveiligheid te verhogen, zijn de plug en de kerngeleidingsbuis met elkaar gelast. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende combinaties van afdichtingsmaterialen beschikbaar. De vormgeving en oppervlaktekwaliteit van de behuizing maken maximale doorstroomwaarden mogelijk. De spoelen zijn omspoten met chemisch zeer bestendig epoxy. Een optionele glijringlager verhoogt de levensduur bij droge gassen. Om het elektrische vermogenverbruik tijdens het gebruik te verminderen, zijn spoelen met geïntegreerde kick-and-drop-elektronica in dubbele spoeltechnologie verkrijgbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 6240 |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,42 excl. BTW
/ stuk
€ 196,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen