KEILBOUTHULS M8X40 EV TAPBOUT 5.8

Type met losse bout

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rawlplug:R-RBL-M08/40W
Rubix:08989970
Fabrikant:R-RBL-M08/40W
EAN:5906675283319
KEILBOUTHULS M8X40 EV TAPBOUT 5.8

Technische samenvatting

Boordiameter14 mm
Lengte95 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KEILBOUTHULS M8X40 EV TAPBOUT 5.8


Het meest populaire uitbreidende schildanker ter wereld. Gemakkelijk te gebruiken met een goede draagcapaciteit. Ideale ankerbout voor algemeen gebruik met uitstekende toleranties voor variatie in gatgrootte. De inklapbare huls zorgt ervoor dat een positieve klemkracht op de bevestiging wordt overgebracht.

Typische toepassingen
- Rolluikdeuren
- Branddeuren
- Staalconstructies
- Beveiligingsroosters
- Machines
- Ondersteuning van leidingwerk/kanalen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter14 mm
Lengte95 mm
Diameter schroefdraad8 mm
€ 240,37 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 290,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen

Boordiameter

Lengte