Referenties
Fischer:078663
Rubix:09061724
Fabrikant:MS 16 x 43
EAN:4006209786635





Productdetails : FISCHER MUURPLUG MESSING M 16 X 45 - 78663
De messing spreidplug met metrische schroefdraad
• Snelle montage door compacte bouwvorm• Geen meedraaien dankzij antislip oppervlaktestructuur• Flexibiliteit door gebruik van gangbare schroeven en draadstangen• Vlakke demontage mogelijkDe fischer Messingdübel MS ist ein Spreizdübel aus Messing für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der Spezialdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der Messingdübel auf und verankert sich gegen die Bohrlochwand. Der fischer Messingdübel MS ist vor allem geeignet für die Befestigung von Regalen, Durchlauferhitzern und Aggregaten in Vollbaustoffen.Functie:• Der Messingdübel MS ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage• Het indraaien van de metrische schroef spreidt de Messingdübel aan de voorzijde op en verankert hem daarmee veilig in de ondergrond• Bepaling van de schroeflengte bij vlakke plugmontage: Dübellänge + Dicke des Anbauteils = mind. Schraubenlänge• Geschikt voor metrische schroeven en draadbouten• Indien nodig de Messingdübel licht voorspreiden door de draadbout in te draaien
Sterke punten
• De compacte constructie van de messingplug vermindert het boorwerk en zorgt zo voor een snelle montage• De speciale oppervlaktestructuur van de MS voorkomt het meetrekken in het boorgat. Daardoor wordt meer montagezekerheid bereikt• De binnendraad maakt het gebruik van gangbare metrische schroeven of draadstangen mogelijk en maakt gelijkvloerse demontage en hergebruik van het bevestigingspunt mogelijk. Daardoor wordt een hoge flexibiliteit bereikt
Toepassingen
• Kelderrekken• Onderconstructies van hout en metaal• Doorstroomverwarmers• Aggregaten• Schakelkasten• Gordijnrails
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 90x90x45 mm |
| Gewicht verpakking | 500,1 g |
| Boordiameter | 20 mm |
| Lengte | 43 mm |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Materiaal | messing |
| Type | messingdübel ms |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,07 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen