INSERTION FITTING S020-GM86-VAFF-00-0-00-0-000/00-0
TYPE S020 Fitting voor insertiesensoren
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:428738
Rubix:0599128965

Productdetails : INSERTION FITTING S020-GM86-VAFF-00-0-00-0-000/00-0
De fitting type S020 kan worden gebruikt voor het aansluiten van willekeurige insertieapparaten voor metingen in een buis, bijvoorbeeld voor debiet-, pH-, redoxpotentiaal (ORP)- en geleidbaarheidsmetingen. De fitting is verkrijgbaar voor impeller- en magnetisch-inductieve debietmeters en analysemeetapparatuur met G 2"- of klemverbinding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | s020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 456,56 excl. BTW
/ stuk
€ 552,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
