FACOM TREKKER VERLOOPSTUK U.23D8 (SET=2ST)

U.23D - Set van 2 verloopstukken

Zie technische informatie

Referenties

Facom:U.23D8
Rubix:10104816
EAN:3148510668284
FACOM TREKKER VERLOOPSTUK U.23D8 (SET=2ST)

Productdetails : FACOM TREKKER VERLOOPSTUK U.23D8 (SET=2ST)


d [mm]: 12,5Nr.: 6Met schroefdraad: M10T [kN]: 45[g]: 45[kg]: 0,045

Sterke punten

•U.23D - Set of 2 tips

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht28 g
Afmeting verpakking (D x B x H)45x20x10 mm
Gewicht verpakking28 g
Diameter7,5 mm
€ 63,74 excl. BTW
/ set
€ 77,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen