Referenties
Kukko:30-2+
Rubix:10280693
EAN:4021176731631

Productdetails : KUKKO UNIVERSELE TREKKER 3-ARMIG 30-2+
Indien er geen ruimte om het te trekken object is, adviseren wij om een 2-armige trekker Baureihe 20+ te gebruiken. Standaard trekhaken met snelverstelling quick adjust. Met glijdende altijd parallelle trekhaken. Drie-armige trekkers garanderen door de gelijkmatige verdeling van de belasting een bijzonder veilige grip op de los te trekken delen. In elke positie parallele trekhaken, waardoor alleen de draagvlakken met het eraf te trekken deel in aanraking komen. Mechanische spindel. Draad is voorzien van speciale coating. Degelijke kwaliteit, grote capaciteit en lange levensduur. Kwaliteit "Made in Germany" beveiligingssticker tegen plagiaat. Speciaal corrosiebestendig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 150 mm |
| Extractievermogen | 7 t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 313,60 excl. BTW
/ stuk
€ 379,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen