Referenties
Facom:U.301
Rubix:10104846
EAN:3148510751504





Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 15 mm |
| Uitwendige capaciteit | 80 mm |
Productdetails : FACOM TREKKER U.301
De FACOM U.301 zelfklemmende buitentrekkers maken het mogelijk om lagers, ringen en perspassende onderdelen veilig te demonteren. Dankzij het compacte ontwerp is de toegang tot moeilijk bereikbare zones eenvoudiger. Deze reeks is bedoeld voor werkplaatsen en kmo’s die op zoek zijn naar een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk gereedschap voor mechanische onderhoudswerkzaamheden.
Kenmerken:
Het zelfklemmende mechanisme van de FACOM U.301 buitentrekkers houdt de bekken op het onderdeel zonder permanente spanning, waardoor de trekker in positie blijft, zelfs wanneer er geen kracht wordt uitgeoefend. De toegankelijkheid wordt verzekerd door twee slanke bekken die zich automatisch vastzetten dankzij een terugstelveer. Deze zorgt voor een stabiele fixatie rond het lager. De speciale handgreep biedt een nauwkeurige controle tijdens het demonteren. De gereedschappen zijn compatibel met verschillende accessoires, zoals een schuifhamer en verwisselbare opzetstukken, om zich aan uiteenlopende situaties aan te passen.
Specificaties:
• Aantal bekken: 2
• Zelfklemmend mechanisme met terugstelveer
• Speciale handgreep voor nauwkeurige controle
• Zelfklemmend: ja
• Type trekker: buiten
Kenmerken:
Het zelfklemmende mechanisme van de FACOM U.301 buitentrekkers houdt de bekken op het onderdeel zonder permanente spanning, waardoor de trekker in positie blijft, zelfs wanneer er geen kracht wordt uitgeoefend. De toegankelijkheid wordt verzekerd door twee slanke bekken die zich automatisch vastzetten dankzij een terugstelveer. Deze zorgt voor een stabiele fixatie rond het lager. De speciale handgreep biedt een nauwkeurige controle tijdens het demonteren. De gereedschappen zijn compatibel met verschillende accessoires, zoals een schuifhamer en verwisselbare opzetstukken, om zich aan uiteenlopende situaties aan te passen.
Specificaties:
• Aantal bekken: 2
• Zelfklemmend mechanisme met terugstelveer
• Speciale handgreep voor nauwkeurige controle
• Zelfklemmend: ja
• Type trekker: buiten
Sterke punten
• Snelle positionering dankzij het zelfklemmende systeem
• Veilige fixatie zonder permanente spanning
• Gemakkelijke toegang in beperkte ruimtes dankzij de fijne bekken
• Tijdsbesparing bij het demonteren van lagers en ringen
• Veilige fixatie zonder permanente spanning
• Gemakkelijke toegang in beperkte ruimtes dankzij de fijne bekken
• Tijdsbesparing bij het demonteren van lagers en ringen
Toepassingen
• Demonteren van lagers in diverse industriële omgevingen
• Verwijderen van ringen en perspassende onderdelen met precisie
• Onderhoudswerkzaamheden in werkplaatsen
• Mechanische reparaties aan voertuigen en machines
• Toepassingen binnen kmo’s in de auto-industrie en in de industriële sector
• Onderhoud van apparatuur met beperkte toegankelijkheid
• Verwijderen van ringen en perspassende onderdelen met precisie
• Onderhoudswerkzaamheden in werkplaatsen
• Mechanische reparaties aan voertuigen en machines
• Toepassingen binnen kmo’s in de auto-industrie en in de industriële sector
• Onderhoud van apparatuur met beperkte toegankelijkheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 520 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 170x95x50 mm |
| Gewicht verpakking | 522 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 15 mm |
| Uitwendige capaciteit | 80 mm |
| Diepte | 90 mm |
| Extractievermogen | 0,9 t |
| Gebruik | voor het uitnemen van (mechanische) onderdelen en lagers met externe greep; zelfklemmende klauwen met terugstelveer voor stabiele positionering tijdens het trekken. |
| Type | zelfklemmende buitentrekkers voor extern vastgrijpen, slanke (fijne) bekken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,88 excl. BTW
/ stuk
€ 84,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden