FACOM BINNEN-BUITEN TREKKER 2 OF 3 BEKKEN 180MM U.306-180PB

U.306 - Binnen-buiten trekkers met 2 of 3 bekken

Zie technische informatie

Referenties

Facom:U.306-180PB
Rubix:10102066
EAN:3148519884357
FACOM BINNEN-BUITEN TREKKER 2 OF 3 BEKKEN 180MM U.306-180PB

Technische samenvatting

Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit50 mm
Uitwendige capaciteit170 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM BINNEN-BUITEN TREKKER 2 OF 3 BEKKEN 180MM U.306-180PB


De Facom U306-180PB binnen-buiten trekker is een demontagegereedschap dat speciaal is ontworpen om lagers, ringen of passend gemonteerde onderdelen eenvoudig te verwijderen, zelfs in beperkte ruimtes. Dankzij de zelfklemmende constructie blijft de trekker veilig en stabiel op zijn plaats, zonder voorafgaande voorspanning. Dankzij de mogelijkheid om zowel met 2 als 3 bekken te werken en de geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen, biedt dit gereedschap een efficiënte en veilige oplossing voor mechanische trekwerkzaamheden.

Kenmerken:
De U306-180PB onderscheidt zich door de zelfklemmende bekken, die door een terugtrekveer in positie worden gehouden en zo optimale stabiliteit garanderen, zelfs zonder spanning. Het mechanische vergrendelsysteem met stelknop voorkomt dat de trekker losschiet tijdens gebruik. Daarnaast breekt de schroef met krachtbegrenzer af bij overschrijding van het toegestane koppel, waardoor gevoelige onderdelen beschermd blijven en schade wordt voorkomen. Afhankelijk van de beschikbare ruimte en de toepassing kan de trekker met twee of drie bekken worden gebruikt. Dit model kan bovendien worden omgebouwd tot een binnentrekker met compatibele bekken en spindels die apart verkrijgbaar zijn. Extra hulpmiddelen, zoals een slaghamer of een beugel, kunnen worden toegevoegd om de toepassingsmogelijkheden verder te vergroten. De trekker wordt gebruiksklaar geleverd met een spindel voorzien van een verlenging.

Specificaties:
• Zelfklemmend: ja
• Maximale capaciteit: 50–170 mm
• Aantal bekken: 3
• Aantal reservepennen: 3
• Nettogewicht: 2,2 kg
• Trekprofiel: breed
• Zeskantige sleutelmaat: 18 mm
• Trekkracht: 4 ton
• Aandrijfbout: vaste diameter

Normen:
Dit product is CE-gemarkeerd, wat garandeert dat het beantwoordt aan de essentiële Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Deze CE-markering bevestigt dat de trekker is beoordeeld en voldoet aan de geldende Europese technische voorschriften voor industriële demontagegereedschappen.

Merkinformatie:
Sinds 1918 ontwerpt en produceert Facom professioneel handgereedschap dat bekendstaat om zijn robuustheid en betrouwbaarheid. Het merk maakt deel uit van de Stanley Black & Decker groep en is aanwezig in meer dan 120 landen. Facom onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie, veiligheid en prestaties, met meer dan 10.000 referenties op de markt voor de auto-industrie, de luchtvaart, het onderhoud en de industrie.

Sterke punten

• Automatisch op de lager geklemd zonder voorspanning;
• Dubbel veiligheidssysteem: terugtrekveer + vergrendeling met stelknop;
• Mechanische bescherming dankzij breekboutkop met inbegrepen reserveborgpennen;
• Flexibel gebruik: montage mogelijk met 2 of 3 bekken, afhankelijk van de toegankelijkheid;
• Snel om te bouwen tot binnentrekker met apart verkrijgbare accessoires;
• Compatibel met aanvullende hulpmiddelen om de extractiemogelijkheden te vergroten.

Toepassingen

De U306-180PB trekker wordt aanbevolen voor mechanisch onderhoud, in het bijzonder voor het demonteren van buitenlagers, ringen en passend gemonteerde onderdelen. Hij is uitermate geschikt voor industriële onderhoudssectoren, algemene mechanica, de auto-industrie en zelfs spoorwegonderhoud. Dankzij het compacte ontwerp kan dit gereedschap efficiënt worden ingezet op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit50 mm
Uitwendige capaciteit170 mm
Diepte320 mm
Extractievermogen4 t
€ 217,51 excl. BTW
/ stuk
€ 263,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden