GEDORE TREKAPPARAAT 60-165MM - 1.38/1

Uittrekker met trekstangen 1,38

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:1.38/1
Rubix:10050118
Fabrikant:8017630
EAN:4036976105650
GEDORE TREKAPPARAAT 60-165MM - 1.38/1

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit60 mm
Uitwendige capaciteit165 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE TREKAPPARAAT 60-165MM - 1.38/1


Het GEDORE trekapparaat van de 1.38 serie is ontworpen voor combinatie met de separatie-schotels voor lagers van de 1.40 serie en biedt een efficiënte en nauwkeurige oplossing voor het demonteren van lagers, ringen en kwetsbare mechanische onderdelen. De trekbouten worden in de schroefdraadgaten van de separatie-schotels geschroefd, wat zorgt voor een stevige montage en een veilige fixatie tijdens het extractieproces.

Kenmerken:
Het GEDORE 1.38 trekapparaat is bedoeld voor gebruik in combinatie met GEDORE separatie-schotels voor lagers van de 1.40 serie. De bevestigingsbouten worden rechtstreeks in de daarvoor voorziene schroefdraadgaten geschroefd, wat een stijve en betrouwbare mechanische verbinding tussen de componenten garandeert. Zodra de separatie-schotel correct is gepositioneerd en vastgezet, kan de trekker worden gemonteerd om de extractie voort te zetten. De klemhoogte kan worden vergroot met behulp van verlengstukken, waardoor het demonteren van onderdelen met uiteenlopende afmetingen wordt vereenvoudigd. Het geheel vormt een modulair en duurzaam systeem voor mechanische onderhoudswerkzaamheden.

Specificaties:
• Referentie: 1.38 (serie)
• Maten: van 0 tot 5 (1.38/0 tot 1.38/5)
• Armsopening: instelbaar van 40 tot 120 mm (kleinste model) tot 140 tot 440 mm (grootste model)
• Werkhoogte: 125 tot 320 mm
• Maat verbindingsbouten: M12 tot M26 (afhankelijk van het model)
• Maat trekkrachtspindel: M14 tot G1
• Sleutelwijdte zeskant: 17 tot 36 mm
• Gewicht: 1,0 tot 16,6 kg
• Compatibiliteit: GEDORE 1.40 separatie-schotels (1.40/0 tot 1.40/5)
• Beschikbare verlengstukken: 1.38/AV – FV
Trekstang voor separatoren 60-165 mm. Deze trekstangen worden gebruikt in combinatie met separatoren 1.40. De trekbouten worden in de getapte gaten van de separatoren geschroefd.

Sterke punten

• Directe compatibiliteit met bijbehorende GEDORE 1.40 separatie-schotels voor snelle montage
• Nauwkeurige schroefdraden voor stabiele uitlijning en gelijkmatige trekkracht
• Aanpasbare klemhoogte dankzij optionele verlengstukken
• Robuuste constructie voor langdurig gebruik in werkplaatsen en onderhoudsomgevingen

Toepassingen

Het GEDORE 1.38 trekapparaat is bestemd voor demontagewerkzaamheden aan kegellagers, kogellagers, ringen en onderdelen die op vlakke oppervlakken zijn gemonteerd. Het wordt ingezet in industriële onderhoudswerkplaatsen, mechanische reparatiediensten en productieomgevingen. In combinatie met een geschikte separatie-schotel kan met deze trekker de extractie van een lager worden voortgezet.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit60 mm
Uitwendige capaciteit165 mm
Diepte180 mm
Gebruikvoor het uittrekken van (sterk) ingeklemde lagers/onderdelen in combinatie met scheidingsmessen (bearing separators) nr. 1.40/1. de trekbouten worden in de getapte gaten van de separatoren geschroefd.
Typeseparator-/lagertrekker (uittrekker met trekstangen)
€ 98,40 excl. BTW
/ stuk
€ 119,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen