GEDORE UNIVERSELE TREKKER 3-ARMIG 400X320MM - 1.11/5
Uittrekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.11/5
Rubix:10050837
Fabrikant:1731920
EAN:4036976112818


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 320 mm |
| Uitwendige capaciteit | 400 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE UNIVERSELE TREKKER 3-ARMIG 400X320MM - 1.11/5
Sterke punten
•Beproefd en robuust ontwerp voor het verwijderen van schijven, wielen, kogellagers etc
De brede of smalle haakuiteinden, die aan beide zijden gebruikt kunnen worden, drukken zichzelf automatisch aan bij belasting
De brede of smalle haakuiteinden, die aan beide zijden gebruikt kunnen worden, drukken zichzelf automatisch aan bij belasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 320 mm |
| Uitwendige capaciteit | 400 mm |
| Diepte | 320 mm |
| Extractievermogen | 12 t |
| Gebruik | voor het verwijderen van schijven, wielen en kogellagers; dankzij de 8 mm sleuven kunnen ook poelies/tandwielen worden afgetrokken met 8 mm bouten. |
| Diameter | 22 mm |
| Type | uittrekker 3-armig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 325,92 excl. BTW
/ stuk
€ 394,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen