FACOM BINNENTREKKER DIAM.30 A 38MM U.49P7

U.49P - Binnentrekkers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:U.49P7
Rubix:10100374
EAN:3148516947789
FACOM BINNENTREKKER DIAM.30 A 38MM U.49P7

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FACOM BINNENTREKKER DIAM.30 A 38MM U.49P7


min. d [mm]: 50max. d [mm]: 60min. - max. d [mm]: 50,0 - 60,0d1 [mm]: 1/2"d2 [mm]: 1-1/4"L max. [mm]: 190L [mm]: 190[kg]: 1,425

Sterke punten

• Goed bestand tegen schokken en los- en vastdraaien.• Verschillende uitvoeringen, goed bestand tegen vervormingen.• Gemakkelijk te gebruiken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht609 g
Afmeting verpakking (D x B x H)230x57x57 mm
Gewicht verpakking625 g
Typeklem
€ 81,21 excl. BTW
/ stuk
€ 98,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen