FACOM TREKKER 120-TONS U.66A

Vijzel 120 ton, met mechanische spindel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:U.66A
Rubix:10105108
EAN:3148510710006
FACOM TREKKER 120-TONS U.66A

Technische samenvatting

Typemechanische schroef
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM TREKKER 120-TONS U.66A


Sterke punten

• Slag van de plunjer: 15 mm.• Maximale belasting van de veiligheidspen: 550 N.m.• Geleverd met 3 reserve borgpennen U.66A03J3.• Ø van de plunjer: 80 mm ; Ø boring: 47 mm.• Lengte: 500 mm; hoogte van de kop: 105 mm.• Trekkracht: 120 ton; 1.200 kN.• 6-kantschroef van 36 mm.Gewicht: 8,800 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9420 g
Afmeting verpakking (D x B x H)375x165x155 mm
Gewicht verpakking9540 g
Typemechanische schroef
€ 1.228,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1.486,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen