NORGREN MONTAGE PLAAT PQA/802080/40

UH-bevestiging

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Norgren:PQA/802080/40
Rubix:A0391042
Fabrikant:PQA/802080/40
NORGREN MONTAGE PLAAT PQA/802080/40
Technische samenvatting
Typeuh-bevestiging
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NORGREN MONTAGE PLAAT PQA/802080/40


Type 'UH': Het is van het grootste belang dat de borgschroeven die de montage aan de trekstang vastzetten, worden aangedraaid tot de koppelwaarden die in de onderstaande tabel worden aangegeven. Voor maximale energie-inbreng raadpleegt u onze Technische Dienst.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeuh-bevestiging
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
124,34 excl. BTW
/ stuk
150,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen