Referenties
Knipex:37 43 125
Rubix:10162410
EAN:4003773043652



Documenten
Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA GRIJPTANG BEK ROND 37 43 125
Deze Knipex grijptang is ontworpen voor nauwkeurige montagewerkzaamheden in de fijnmechanica en elektronica. De verchroomde uitvoering en het verzonken scharnier garanderen een stabiele controle en een betrouwbare hantering van fijne componenten.
Kenmerken:
Deze Knipex grijptang maakt het mogelijk om te grijpen, vast te houden, te buigen en af te stellen dankzij nauwkeurig geslepen punten en een gladde binnenzijde van de bekken, die de contactoppervlakken beschermt. De zorgvuldig ontbraamde randen beperken het risico op beschadiging van het gemanipuleerde materiaal. Het verzonken scharnier verbetert de stabiliteit en verlengt de levensduur van het gereedschap, terwijl de kunststofbeklede handgrepen zorgen voor een goede en comfortabele grip. De verchroomde afwerking verhoogt de corrosiebestendigheid en draagt bij aan een lange gebruiksduur.
Specificaties:
• Gewicht: 76 g
• Afmetingen: 125 × 50 × 12 mm
• Afwerking: verchroomd
• Materiaal handgrepen: kunststofbekleed
• Bekdikte (bij scharnier): 8,0 mm
• Puntbreedte: 2,0 mm
• Puntdikte: 1,0 mm
• Beklengte: 27,0 mm
• Kopbreedte: 14,5 mm
Normen:
• DIN ISO 9655 definieert de dimensionale eisen en terminologie voor precisietangen
• REACH: garandeert de afwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) conform de Europese regelgeving
Kenmerken:
Deze Knipex grijptang maakt het mogelijk om te grijpen, vast te houden, te buigen en af te stellen dankzij nauwkeurig geslepen punten en een gladde binnenzijde van de bekken, die de contactoppervlakken beschermt. De zorgvuldig ontbraamde randen beperken het risico op beschadiging van het gemanipuleerde materiaal. Het verzonken scharnier verbetert de stabiliteit en verlengt de levensduur van het gereedschap, terwijl de kunststofbeklede handgrepen zorgen voor een goede en comfortabele grip. De verchroomde afwerking verhoogt de corrosiebestendigheid en draagt bij aan een lange gebruiksduur.
Specificaties:
• Gewicht: 76 g
• Afmetingen: 125 × 50 × 12 mm
• Afwerking: verchroomd
• Materiaal handgrepen: kunststofbekleed
• Bekdikte (bij scharnier): 8,0 mm
• Puntbreedte: 2,0 mm
• Puntdikte: 1,0 mm
• Beklengte: 27,0 mm
• Kopbreedte: 14,5 mm
Normen:
• DIN ISO 9655 definieert de dimensionale eisen en terminologie voor precisietangen
• REACH: garandeert de afwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) conform de Europese regelgeving
Precision pliers for fine assembly work, e g. in electronics and fine mechanics. For gripping, holding, bending and adjusting. Tips precision ground. Smooth gripping surfaces. Edges carefully deburred. Lap joint. High-grade special tool steel, forged, oil-hardened
Sterke punten
• Verhoogde manipulatienauwkeurigheid dankzij zorgvuldig geslepen punten
• Beperkt risico op vervorming van onderdelen door gladde bekken
• Verbeterde duurzaamheid door verzonken scharnier en verchroomde afwerking
• Langdurig gebruikscomfort dankzij kunststofbeklede handgrepen
• Eenvoudig onderhoud en verhoogde corrosiebestendigheid in werkplaatsomgevingen
• Beperkt risico op vervorming van onderdelen door gladde bekken
• Verbeterde duurzaamheid door verzonken scharnier en verchroomde afwerking
• Langdurig gebruikscomfort dankzij kunststofbeklede handgrepen
• Eenvoudig onderhoud en verhoogde corrosiebestendigheid in werkplaatsomgevingen
Toepassingen
Deze tang is geschikt voor montage-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden in de fijnmechanica, elektronica en micromechanica.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 147x50x12 mm |
| Vorm van de bekken | plat |
| Beklengte | 27 mm |
| Lengte | 125 mm |
| Gewicht | 76 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,89 excl. BTW
/ stuk
€ 27,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen