ELESA+GANTER SCHAALGREEP PR.92-PF-C1

Uittrekbare duwhandgreep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Elesa+Ganter:PR.92-PF-C1
Rubix:09209945
Fabrikant:51955-C1
EAN:4045525881853
ELESA+GANTER SCHAALGREEP PR.92-PF-C1
Technische samenvatting
Lengte37 mm
Materiaal/afwerkingtechnopolymeer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ELESA+GANTER SCHAALGREEP PR.92-PF-C1


De weerstandswaarden voor heffen (F1) en uittrekken (F2) in de tabel zijn het resultaat van tests uitgevoerd in het laboratorium met handgrepen in gemonteerde toestand op versterkte metalen platen met een dikte van 1,5 mm (versterkt voor testdoeleinden).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht19 g
Lengte37 mm
Materiaal/afwerkingtechnopolymeer
Diameter92 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,54 excl. BTW
/ stuk
5,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen

Lengte

Select varianten (2)