KUKKO ZELFCENTRERENDE ONDERDELENTREKKER 2-ARMIG 43-2
Universele trekker 2-armig Series 43
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Kukko:43-2
Rubix:10282426
EAN:4021176015861

Documenten
Productdetails : KUKKO ZELFCENTRERENDE ONDERDELENTREKKER 2-ARMIG 43-2
Smalle trekhaken in verschillende lengtes. Zelfcentrerende haken. Plaatsbesparende twee-armige brug. Mechanische spindel. Draad is voorzien van speciale coating. Indien er voldoende ruimte om het te trekken object is, adviseren wij om een 3-armige trekker te gebruiken. Kwaliteit "Made in Germany" beveiligingssticker tegen plagiaat. Speciaal corrosiebestendig.
Sterke punten
Dunne trekhaken
Automatische zelfcentrerende trekhaken
Tweearmig ontwerp voor ruimtebesparende werking
Dit handige, ruimtebesparende model is bijzonder geschikt voor elektrische apparatuur van voertuigen, elektrische werkplaatsen, reparatieprocessen met perslucht en andere soortgelijke toepassingen
De dunne trekhaken zijn geschikt voor smalle, moeilijk toegankelijke locaties
Bijna alle componenten beschikbaar als vervangingsonderdelen, tijdbesparend bestelproces dankzij nummeringssysteem
Automatische zelfcentrerende trekhaken
Tweearmig ontwerp voor ruimtebesparende werking
Dit handige, ruimtebesparende model is bijzonder geschikt voor elektrische apparatuur van voertuigen, elektrische werkplaatsen, reparatieprocessen met perslucht en andere soortgelijke toepassingen
De dunne trekhaken zijn geschikt voor smalle, moeilijk toegankelijke locaties
Bijna alle componenten beschikbaar als vervangingsonderdelen, tijdbesparend bestelproces dankzij nummeringssysteem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 70 mm |
| Diepte | 70 mm |
| Extractievermogen | 1 t |
| Type | 2-armige universele uittrekker met zelfcentrerende bek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,40 excl. BTW
/ stuk
€ 60,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden