CUTLINE HSSE MACHINETAP UNC 5/16 - 18 D2182 3P/C AD - 864976

UNC-TAP - SPIRAALGROEF - HSSE 3% VANADIUM - MEERDERE MATERIALEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:864976
Rubix:20854084
EAN:3660338194122
CUTLINE HSSE MACHINETAP UNC 5/16 - 18 D2182 3P/C AD - 864976
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Schroefdraad5/16 18
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSSE MACHINETAP UNC 5/16 - 18 D2182 3P/C AD - 864976


UNC draad. Blinde gaten.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad5/16 18
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Boordiameter6,5 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting6,2 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingverdampt
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraad5/16
Aantal windingen per inch18
Tolerantie2b
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,71 excl. BTW
/ stuk
48,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen