Referenties
Dormer:E300M16X1.5
Rubix:20021220
EAN:7320760663417




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m16 x 1,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M16 X 1.5
HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad hardverchroomd DIN 374 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.
TARAUD MACHINE MF 16 X1,50 E300 40DEG 6H HSSE DIN 374
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m16 x 1,5 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 14,5 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 12 mm |
| Diepte schroefdraad | 15 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | chroom |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m16 x 1,5 |
| Tolerantie | 6h |
| Aangepaste tariefcode | 82074010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,48 excl. BTW
/ stuk
€ 109,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen