CUTLINE HSSE MACHINETAP UNC 1/2 - 13 D2183 3P/C AD. - 864979
UNC-TAP - SPIRAALGROEF - HSSE 3% VANADIUM - MEERDERE MATERIALEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:864979
Rubix:20854052
EAN:3660338194153




Technische samenvatting
| Schroefdraad | 1/2 13 |
|---|---|
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
Documenten
Productdetails : CUTLINE HSSE MACHINETAP UNC 1/2 - 13 D2183 3P/C AD. - 864979
UNC draad.
Blinde gaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | 1/2 13 |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 10,7 mm |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aansluiting | 7 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | gespoten |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | 1/2 |
| Aantal windingen per inch | 13 |
| Tolerantie | 2b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,79 excl. BTW
/ stuk
€ 69,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen