Referenties
Grundfos:UNILIFT KP150-A-1 1x220-230V 50Hz Sch 5m
Rubix:A0113835
Fabrikant:011H1600
EAN:5700391115486

Productdetails : GRUNDFOS POMP UNILIFT KP150-A-1 1x220-230V 50Hz Sch 5m
UNILIFT KP is een compacte roestvrijstalen dompelpomp, ontworpen voor het verpompen van niet-agressief water en grijs water. Hij kan worden gebruikt als draagbare unit of als vaste installatie binnen en buiten gebouwen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 1x220-230 V |
| Vermogen | 0,3 kW |
| Afzuighoogte | 5,5 m |
| Diameter overgang | 32 mm |
| Materiaal | rvs (aisi 304 / en 1.4301) |
| Debiet | 141,6 l/min |
| Type vloeistof | vuil water / niet-agressieve afval- en grijswaterstromen |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 5,57 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 462,63 excl. BTW
/ stuk
€ 559,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
