MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING 10 853173

UNION ELLEBOOG FITTINGEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853173
Rubix:06260574
EAN:3660338093449
MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING 10 853173

Technische samenvatting

Aansluiting 110
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING 10 853173


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluiting : 2 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Aansluiting 110
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Lengte27,2 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk15 bar
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch10 mm
€ 4,70 excl. BTW
/ stuk
€ 5,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden