MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING 8 - 883887

Insteekkoppeling , 2 x insteek, haaks

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:883887
Rubix:06262754
EAN:3660338372919
MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING 8 - 883887
Technische samenvatting
Aansluiting 18
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING 8 - 883887


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 18
Materiaalvernikkeld messing
Lengte22,5 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzilver
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk15 bar
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,49 excl. BTW
/ stuk
4,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden