MECALINE INSTANT INSTEEKVERLOOP 6 8 853198

UNION RECHTE REDUCTIEFITTINGEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853198
Rubix:06260234
EAN:3660338093647
MECALINE INSTANT INSTEEKVERLOOP 6 8 853198

Technische samenvatting

Aansluiting 18
Materiaalpolymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT INSTEEKVERLOOP 6 8 853198


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
858826 12-6 Metalen behuizing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Aansluiting 18
Materiaalpolymeer
Lengte41,6 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk15 bar
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch6 mm
€ 1,98 excl. BTW
/ stuk
€ 2,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden