LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 4MM NIKK 3616 04 00

Legris Connector Bulkhead Gelijk YF99

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3616 04 00
Rubix:06010690
Fabrikant:3616 04 00
EAN:0820099280677
LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 4MM NIKK 3616 04 00

Technische samenvatting

Aansluiting 14
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 4MM NIKK 3616 04 00


Verbindt 2 buizen via een paneel.
- solide constructie en compact
- uitwendige vormen gemakkelijk te reinigen
- onderdelen voldoen aan de FDA-norm en 1935/2004/EC regelgeving
- uitstekende weerstand tegen corrosie
- kwaliteitscontrole en datering van individuele eenheden om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS.
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatica in fabrieken, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 maat: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: Buis
Aansluiting 2 maat: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Schot
Producttype: Push-to-Connect-koppelingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,018

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht18 g
Gewicht verpakking192 g
Aansluiting 14
Materiaalvernikkeld messing
Lengte34 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur150 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 82,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 99,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen