MECALINE INSTANT T-KOPPELING VERLOOP 12 - 10 - 859758
UNION T-STUKKEN VOOR LATERALE REDUCTIE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859758
Rubix:06851026
EAN:3660338147357

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING VERLOOP 12 - 10 - 859758
Kunststof push-in connector te inegal buis 10 buis 12 buis 10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 |
| Materiaal | polymeer behuizing h |
| Lengte | 57,8 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 93,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen