LEGRIS RECHTE INSTEEKKOPPELING 6MMX8MM 3106 06 08
Legris Ongelijke dubbele koppeling
Zie technische informatieReferenties
Parker:3106 06 08
Rubix:06010028
Fabrikant:3106 06 08
EAN:0820099215617

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSTEEKKOPPELING 6MMX8MM 3106 06 08
In-lijnkoppeling voor 2 buizen met gelijke of verschillende diameters.
-klein formaat,
-robuust, esthetisch en discreet ontwerp voor betere integratie,
-garandeert een volledige doorlating van de lucht,
-individueel getest en gedateerd om de kwaliteit en betrouwbaarheid te garanderen,
-RoHS en ISO 14743
-klein formaat,
-robuust, esthetisch en discreet ontwerp voor betere integratie,
-garandeert een volledige doorlating van de lucht,
-individueel getest en gedateerd om de kwaliteit en betrouwbaarheid te garanderen,
-RoHS en ISO 14743
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Push-in fittingen
Productstijl: Push-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,005
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Push-in fittingen
Productstijl: Push-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,005
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Gewicht verpakking | 63 g |
| Aansluiting 1 | 6 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Lengte | 38 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,88 excl. BTW
/ stuk
€ 7,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden