Referenties
SMC:KPGT12-04
Rubix:A0266550
Fabrikant:00004387
EAN:3618036072068

Documenten
Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGT12-04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 0,0395 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 168,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen