FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD3-1/8-A-R 531659

Koppelingsdop

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:KD3-1/8-A-R
Rubix:06145688
Fabrikant:531659
EAN:4052568047771
FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD3-1/8-A-R 531659
Technische samenvatting
Aansluiting 1g 1/8
Materiaalvernikkeld messing (behuizing, vrijgavehuls)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD3-1/8-A-R 531659


Snelkoppelingsdop KD3-1/8-A-R Zelfsluitend met terugslagbeveiliging Nominale grootte=5 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 12 bar, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werk- en stuurmedium=gesmeerde werking mogelijk, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x15x15 mm
Logistiek gewicht28,2 g
Aansluiting 1g 1/8
Materiaalvernikkeld messing (behuizing, vrijgavehuls)
Profielkd3
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,028 kg
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,89 excl. BTW
/ stuk
21,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden