Referenties
SMC:KK4S-12L
Rubix:05283882

Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK4S-12L
Snelkoppeling - Plug
•Elbow Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Body Size: 4 (1/4)
Applicable Tubing O.D.: Ø12 mm
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Body Size: 4 (1/4)
Applicable Tubing O.D.: Ø12 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x66x43 mm |
| Logistiek gewicht | 56 g |
| Materiaal | c3604 (stam); roestvrij staal 304; nbr |
| Profiel | kk4s |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 106,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen