Kegellager Timken JRM3938A-90UA1

UNIPAC

Zie technische informatie
Referenties
Timken:JRM3938A-90UA1
Rubix:03383216
EAN:0053893135915
TIMKEN JRM 3938 A-90UA1 KEGELLAGER ASSY

Productdetails : TIMKEN JRM 3938 A-90UA1 KEGELLAGER ASSY


De Timken® UNIPAC™ is een twee-rij kegellager pakket uitgerust met geavanceerde afdichtingen en gesmeerd met het nieuwste Premium Multi-Purpose smeervet. UNIPAC wordt gebruikt in middelzware en zware truck toepassingen waar gewichtsreductie essentieel is.

Sterke punten

Het pakket met vooraf ingestelde, vooraf afgedichte en voorgesmeerde lagers zorgt ervoor dat het niet nodig is om de lagers handmatig aan te passen en het beschikt over minder componenten, wat de installatie en onderhoud vereenvoudigt. Heeft een verminderd lager instelbereik voor langere levensduur van het lager en het systeem. Het ontwerp optimaliseert gewicht en verpakking voor hoge vermogensdichtheid, betere prestaties in een kleiner pakket. Extra ontwerpopties omvatten doorgehard of koffer van gecarboneerd staal, standaard of super-sealed smeervet en olie smering.

Toepassingen

Middelzware en zware vrachtwagenwielen; Trailers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht576 g
Afmeting verpakking (D x B x H)46,0756x85,8012x85,8012 mm
68 mm
68 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
193,49 excl. BTW
/ stuk
234,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen