DORMER VHM KORTE SPIEBAANFREES S933 18.0 MM

Universeelfrezen S933

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dormer:S93318.0
Rubix:20325808
EAN:7320760040195
DORMER VHM KORTE SPIEBAANFREES S933 18.0 MM

Technische samenvatting

Diameter18 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DORMER VHM KORTE SPIEBAANFREES S933 18.0 MM


VHM Korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° TiAlN gecoat 3-snijder voor staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan en nikkel. Koper en koperlegeringen.

Sterke punten

TiAlN-coating
Sleuffrezen, inlopen, richting voor duikfrezen
DORMER freesstandaard
HM-materiaal

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter18 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat18 mm
Aantal tanden3
Snijlengte32 mm
Totale lengte92 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtialn
Types93318.0
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, titanium, nikkel, koper en koperlegeringen
Nuttige lengte32 mm
Snijhoek30 °
€ 229,10 excl. BTW
/ stuk
€ 277,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen