DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S612 2,0 MM

Vingerfrezen S612

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S6122.0
Rubix:20326622
EAN:7320760681565
DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S612 2,0 MM
Technische samenvatting
Diameter2 mm
Type schachtha
Diameter handvat3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S612 2,0 MM


VHM 4-snijder vingerfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en 10° spaanhoek. DLC coating voor grafiet.

Toepassingen

• Standaard grafiet (<100 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2 mm
Type schachtha
Diameter handvat3 mm
Aantal tanden4
Snijlengte6,5 mm
Totale lengte75 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledinggepolijst
Te bewerken materiaalgrafiet
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,53 excl. BTW
/ stuk
102,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen