SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FM-01-08S
Universele debietregelaar met laag toerental AS-FM-serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AS2201FM-01-08S
Rubix:05288302
Fabrikant:AS2201FM-01-08S

Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FM-01-08S
Het gebruik van SMC debietregelaars met geïntegreerde fittingen vermindert de installatietijd en de montagehoogte en maakt compactere machineontwerpen mogelijk. De behuizing van deze debietregelaars kan worden gedraaid voor eenvoudige installatie. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar met schroefdraad variërend van M3 tot 1/2 inch (NPT) en mm R(PT), met buisbuitendiameters van 3,2 tot 12 mm (mm) en van 1/8 tot 1/2 inch (inch), in haakse of rechte versies (voor meer flexibiliteit) en met inlaat- of uitlaatafstelling, en zijn ontworpen voor de meeste toepassingen.
Debietregelaar serie As
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | gas 1/8' mannelijk |
| Type | doorstroomregelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,92 excl. BTW
/ stuk
€ 13,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen