LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING HAAKS 8 MM G1/8

Legris Debietregelaar BSPP metrisch 7010

Zie technische informatie
Referenties
Parker:7010 08 10
Rubix:06018026
Fabrikant:70100810
EAN:0820099316888
LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING HAAKS 8 MM G1/8
Technische samenvatting
Type koppelingbspp-buitendraad (g 1/8); buis (8 mm buitendiameter)
Typelegris snelheidsregelkoppeling haaks 8 mm g1/8
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING HAAKS 8 MM G1/8


Banjo met interne schroef en draadkoppelingen:- betrouwbare en progressieve aanpassing met een schroevendraaier ter garantie van de stabiliteit van de aanpassing,- sterke constructie voor een langere levensduur,- voor gebruik in alle pneumatische installaties dankzij hun hoge prestatievermogen en geringe omvang.
Toepassing: Robotica, textiel, automobielindustrie, verpakking
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar buis
Aansluiting 1 maat: G 1/8
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 maat: 8 mm
Aansluiting 2 type: buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Uitlaat
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 25
Zeskantmaat: 13
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: 0, 32
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: Regelaars met verzonken afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 10
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,019

Sterke punten

• Verbeterde productiviteit
• Hoger maximaal debiet dan bij standaardregelaars
• Volledige doorstroming met minimale drukval (Model 7060)
• Optimale regeling van de draaisnelheid van de cilinderstang
• 100 % op lekkage gecontroleerd tijdens de productie
• Datumcodering ter waarborging van kwaliteit en traceerbaarheid
• Vermindering van perslucht- en energieverbruik • Nauwkeurigheid en prestaties
• Precieze instelling voor nauwkeurige doorstroomregeling van de initiële tot de maximale opening
• Constante slagsnelheid van de cilinderstang
• Langetermijnstabiliteit van het debiet
• Verminderd gewicht (polymeerversie)
• Mechanische sterkte en corrosiebestendigheid bij versie van vernikkeld messing. • Ergonomie en groot bereik
• Externe instelschroef: eenvoudig zonder gereedschap verstelbaar en vastzetbaar
• Verzonken instelschroef: compacter en beschermt het instelmechanisme
• Unidirectioneel: uitlaat of inlaat
• Bidirectioneel: instelling van de luchtstroom in beide richtingen
• 360°-positionering
• NPT-versie op aanvraag

Toepassingen


• Fabrieksautomatisering
• Voertuigmontagefabrieken
• Voedingsmiddelen en dranken
• Halfgeleiders
• Kleding
• Verpakkingsmachines
• Spoorwegen
• Besturing van pneumatische cilinders
• Regeling van de persluchtdoorstroming bij lage druk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht19 g
Gewicht verpakking200 g
Type koppelingbspp-buitendraad (g 1/8); buis (8 mm buitendiameter)
Typelegris snelheidsregelkoppeling haaks 8 mm g1/8
Materiaaltechnisch polymeer; vernikkeld messing; nbr (afdichting)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serie7010
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode84813099
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
172,60 excl. BTW
/ 10 stuks
208,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen