SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-3UL

Universele elleboog - M3UL

Zie technische informatie

Referenties

SMC:M-3UL
Rubix:05285898
Fabrikant:M-3UL
SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-3UL

Technische samenvatting

Materiaalrvs
Aansluiting 1external thread (m)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-3UL


Series M and MS miniatuurfittingen zijn bedoeld voor gebruik bij luchtverbindingen in krappe ruimtes. De uitvoeringen met slangnippel en slangelleboog zijn geschikt voor nylon-, zacht-nylon- en polyurethaanslangen. Het lichaam van de MS series is roestvast staal, waardoor deze fitting in corrosieve toepassingen gebruikt kan worden.
•Eenvoudige aansluiting/loskoppeling
•Hoge houdkracht
•Miniatuurformaat
•Geschikt voor veel soorten kunststofslang

Model: M-3UL (Aansluitmaat M3X0.5, Universele elleboog)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)9x11x5 mm
Logistiek gewicht1 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1external thread (m)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Profieluniversele elleboog
Aansluiting 2internal thread (m)
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
20,60 excl. BTW
/ 10 stuks
24,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen