SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-3UT

Universele T-stuk - M3UT

Zie technische informatie

Referenties

SMC:M-3UT
Rubix:05285900
Fabrikant:M-3UT
EAN:3618035942232
SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-3UT

Technische samenvatting

Materiaalrvs
Aansluiting 1external thread (m)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-3UT


De miniatuurkoppelingen van de series M en MS zijn bedoeld voor gebruik bij luchtverbindingen in beperkte ruimtes. De uitvoeringen met slangnippel en slangknie accepteren nylon-, zacht-nylon- en polyurethaanslangen. Het huis van de MS-serie is van roestvrij staal, waardoor deze koppeling gebruikt kan worden in corrosieve omgevingen.
•Eenvoudige aansluiting/loskoppeling
•Hoge houdkracht
•Miniatuurformaat
•Neemt veel soorten kunststofslangen op

Model: M-3UT (Aansluitmaat M3X0.5, Universele T-stuk)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)9x11x5 mm
Logistiek gewicht1 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1external thread (m)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Profieluniversele t-stuk (360° draaibaar huis)
Aansluiting 2internal thread (m)
Land van oorsprongJP
21,70 excl. BTW
/ 10 stuks
26,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen